RASCHIATORE SWP 5065 SWP005065

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WSP200500-4U1W
Rubix:999190900049107
RASCHIATORE SWP 5065 SWP005065

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 5065 SWP005065


RASCHIATORE Modello:SWP Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza7,5 mm
Esecuzioneswp
Materialepoliuretano - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore