49426766-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 12,0 20,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49426766
Rubix:170000000331633
Produttore:49426766


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 49426766-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 12,0 20,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione