Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.338000
Rubix:999220805048685


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 295345 D.075X087,20X7/12 01.GHK00.338000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:87.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione