2EWSL121-GUARNIZIONE WSL 0550 0656 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL05500656053C0
Rubix:999190900041998
Produttore:2EWSL121
2EWSL121-GUARNIZIONE WSL 0550 0656 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno65,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL121-GUARNIZIONE WSL 0550 0656 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno65,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,71 IVA esclusa
/ Unità
0,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore