Riferimenti
Artic Seals:BWA01800225032B0
Rubix:999190900036557
Produttore:2EBWA163


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA163-GUARNIZIONE BWA 0180 0225 032 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:22.50 mm Altezza Sede:3.70 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione