ROFILO RASCHIATORE G6 SEZ. 18 X 10 MATASSA DA 50MT GMPRG60018/0010
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Colombo & C.:GMPRG60018/0010
Rubix:999230309005377

Documenti
Dettagli del prodotto : ROFILO RASCHIATORE G6 SEZ. 18 X 10 MATASSA DA 50MT GMPRG60018/0010
RASCHIATORE WRM Modello:WRM Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 10 mm |
|---|---|
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
