VITON GHM 295345 D.075X087,2X7,10/12 01.GHMVI.338000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHMVI.338000
Rubix:999220805048971


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GHM 295345 D.075X087,2X7,10/12 01.GHMVI.338000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:87.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione