Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.306000
Rubix:999220805048806


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 078110 D. 020X028,60X5,3/7 01.GHM00.306000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione