Riferimenti
Gapi:ARG5616
Rubix:999190900046042
Produttore:ARG5616


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG5616 GUARNIZ.ASR 5616 GOMMA 16X26
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione