49427493-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 50,0 60,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Raschiatore con rinforzo metallico AM45
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49427493
Rubix:160000000446482
Produttore:49427493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49427493-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 50,0 60,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
A semplice effetto Ottimo labbro raschiante Anello angolare metallico vulcanizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore