Riferimenti
Net Seals:GPH220252
Rubix:999220805049033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHP 56 220252 D.056X064X4/7 01.GHP00.056000
RASCHIATORE Modello:GHP Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:64.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | ghp |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione