Riferimenti
Gapi:ARG5615
Rubix:999190900046041
Produttore:ARG5615


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZ.ASR 5615 GOMMA 15X25 ARG5615
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione