Riferimenti
Artic Seals:2EWSL147
Rubix:999190900042005


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL147-GUARNIZIONE WSL 0610 0696 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:61.00 mm Diametro Esterno:69.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione