49441058-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 16,0 26,0 5,5 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49441058
Rubix:160000000446453
Produttore:49441058


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49441058-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 16,0 26,0 5,5 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | am |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore