GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 220 MM X 228,8 MM X 6 MM WE3202200-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3202200-M12N
Rubix:999190300005061

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 228,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 220 MM X 228,8 MM X 6 MM WE3202200-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:228.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 228,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore