Riferimenti
Artic Seals:2EWSL201
Rubix:999190900042026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 97,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL201-GUARNIZIONE WSL 0850 0972 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:97.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 97,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore