Riferimenti
F.P. Milano:FP12178
Rubix:999230125067257

Documenti
Dettagli del prodotto : FP12178 GUARNIZIONE FP12178
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:12.00/16.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
