GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 12 MM X 18,8 MM X 5 MM WE3100120-M12N

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WE3100120-M12N
Rubix:999190300005009
GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 12 MM X 18,8 MM X 5 MM WE3100120-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,8 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 12 MM X 18,8 MM X 5 MM WE3100120-M12N


RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,8 mm
Altezza5 mm
Esecuzioneexcluder 2
Materialeturcon m12
  • Disponibile: spedito entro 24 ore