Riferimenti
Net Seals:GHP 80
Rubix:999230224015987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE GHP 80 88 4 SEDE GHP 80
RASCHIATORE Modello:GHP Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | ghp |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione