Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.329100
Rubix:999220805048674


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 240274 D.061X069,60X5,30 01.GHK00.329100
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:61.00 mm Diametro Esterno:69.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione