Riferimenti
Trelleborg:WSP200550-Z2022
Rubix:999190900049108
Produttore:WSP200550-Z2022
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 5570 SWP005570
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore