Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.350000
Rubix:999220805048723


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 492551 D.125X140,20X10,10 01.GHK00.350000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore