Riferimenti
Net Seals:01.GHW00.028000
Rubix:999220805049244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 028 110141 D.028X036,60X5/7 01.GHW00.028000
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione