GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 25 MM X 33 MM X 4 MM WSW000250-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000250-Z201
Rubix:999201006069831
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 25 MM X 33 MM X 4 MM WSW000250-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione