GUARN.RASCHIATORE - WRM 236267 60 MM X 68,6 MM X 5,3 MM WAP000600-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:WAP000600-N9T60
Rubix:999190300004769

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 236267 60 MM X 68,6 MM X 5,3 MM WAP000600-N9T60


RASCHIATORE WRM236267 Modello:WRM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM236267

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
6,10 IVA esclusa
/ Unità
7,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore