2EWED244-GUARNIZIONE WED 0450 0530 050 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED04500530050C0
Rubix:999190900041738
Produttore:2EWED244
2EWED244-GUARNIZIONE WED 0450 0530 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED244-GUARNIZIONE WED 0450 0530 050 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza5 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
1,47 IVA esclusa
/ Unità
1,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore