Riferimenti
Gapi:H175
Rubix:999190900046442
Produttore:1G021Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 11,11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G021Y0-RASCH. (44.45X69.85X54) H 175
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:44.45 mm Diametro Esterno:69.85 mm Altezza Sede:11.11 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 11,11 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,95 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 191,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione