GUARN.RASCHIATORE - WRM157188 40 MM X 48,6 MM X 5,3 MM WAP000400-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:WAP000400-N9T60
Rubix:170000000656136

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM157188 40 MM X 48,6 MM X 5,3 MM WAP000400-N9T60


RASCHIATORE WRM157188 Modello:WRM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM157188

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
€ 6,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore