Riferimenti
Artic Seals:WED02500336053C0
Rubix:999190900041718
Produttore:2EWED127


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED127-GUARNIZIONE WED 0250 0336 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore