PR032040 RASCH.PROFILO 38 32.40 X 3,9/7

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PR032040
Rubix:999190900046495
PR032040 RASCH.PROFILO 38 32.40 X 3,9/7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PR032040 RASCH.PROFILO 38 32.40 X 3,9/7


RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza3,9 mm
Esecuzioner08
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore