Riferimenti
Artic Seals:BWA02000260036A0
Rubix:999190900036618
Produttore:2EBWA523


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 3,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA523-GUARNIZIONE BWA 0200 0260 036 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 3,6 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 40,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione