Riferimenti
Artic Seals:WSL07000786053C0
Rubix:999190900042010
Produttore:2EWSL157


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL157-GUARNIZIONE WSL 0700 0786 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore