2EWED316-GUARNIZIONE WED 0560 0660 060 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED05600660060C0
Rubix:999190900041748
Produttore:2EWED316
2EWED316-GUARNIZIONE WED 0560 0660 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED316-GUARNIZIONE WED 0560 0660 060 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza6 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
1,61 IVA esclusa
/ Unità
1,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore