Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421842
Rubix:160000000445479
Produttore:40421842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 40421842-RASCHIATORE AU AS 135X150X9 AU
Sede adesiva simmetrica sul diametro interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Diametro interno | 135 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Esecuzione | au as |
| Materiale | 94 au 925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione