Riferimenti
Gapi:PR012020
Rubix:999190900046486
Produttore:PR012020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR012020 RASCH.PROFILO 38 12.20 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore