1951TRIS RMPU 15-25-5/8 PU

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RMPU15255/8
Rubix:999230125067283
1951TRIS RMPU 15-25-5/8 PU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1951TRIS RMPU 15-25-5/8 PU


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:5.00/8.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Esecuzionerm
Materialepoliuretano - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore