2EWED235-GUARNIZIONE WED 0400 0486 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED04000486053C0
Rubix:999190900041735
Produttore:2EWED235
2EWED235-GUARNIZIONE WED 0400 0486 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED235-GUARNIZIONE WED 0400 0486 053 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore