25D001P5-RASCHIATORE RAD 8 - 8X14,6X3/5 MAT: TPU RAD 8
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD008
Rubix:999190900036411
Produttore:25D001P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D001P5-RASCHIATORE RAD 8 - 8X14,6X3/5 MAT: TPU RAD 8
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:14.60 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,6 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore