Riferimenti
Trelleborg:WM0100800-NBMS0
Rubix:999190900049068
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. WM0100800-NBMS0 80X96X8 * WM0100800-NBMS0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | wm |
| Materiale | nbr - ottone |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione