2EWWS053-GUARNIZIONE WWS 0220 0300 040 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS02200300040B0
Rubix:999190900042116
Produttore:2EWWS053
2EWWS053-GUARNIZIONE WWS 0220 0300 040 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS053-GUARNIZIONE WWS 0220 0300 040 B0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore