Riferimenti
Gapi:HL045055
Rubix:999190900046472
Produttore:HL045055


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL045055 RASCHIATORI HL 45X55X5/7
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione