Riferimenti
Artic Seals:WSL01200186038C0
Rubix:999190900041958


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL017-GUARNIZIONE WSL 0120 0186 038 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore