Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:454522
Rubix:999180200006219
Produttore:454522


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422012-RASCHIATORE AS 28X38X5 88 NBR 99035
Raschiatore
Punti di forza
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B.
Applicazioni
Application is for example possible in standard cylinders.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | as |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione