ARG5720 GUARNIZ.ASR 5720 GOMMA 20X30

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ARG5720
Rubix:999190900046045
Produttore:11T140Y9
ARG5720 GUARNIZ.ASR 5720  GOMMA 20X30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARG5720 GUARNIZ.ASR 5720 GOMMA 20X30


RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7,5 mm
Esecuzioneasr
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore