2EBWA079-GUARNIZIONE BWA 0120 0165 032 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA 0120 0165 032 B0
Rubix:999190900036543
2EBWA079-GUARNIZIONE BWA 0120 0165 032 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16,5 mm
Altezza3,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA079-GUARNIZIONE BWA 0120 0165 032 B0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:16.50 mm Altezza Sede:3.70 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16,5 mm
Altezza3,7 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore