49431718-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 12,0 18,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67180417
Rubix:160000000446447
Produttore:180417
49431718-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 12,0 18,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49431718-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 12,0 18,0 4,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:4.00/6.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5 mm
Materialenbr - metallo
Paese d'origineTW
0,77 IVA esclusa
/ Unità
0,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore