U-A116 45X51.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 134 DOWTY) * BSEX0450N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0450N
Rubix:999190900022830


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 45X51.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 134 DOWTY) * BSEX0450N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:51.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR134
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore