40421949-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AS015X023X04,0X07,0 88NBR ASOB0015-003
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421949
Rubix:999230704003276
Produttore:40421949


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421949-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AS015X023X04,0X07,0 88NBR ASOB0015-003
Raschiatore
Punti di forza
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt.
Applicazioni
Application is for example possible in standard cylinders.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asob |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione