11G012Y0-RASCH. (20.63X34.93X28.5) H 081

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:H081
Rubix:999190900046433
Produttore:1G012Y0
11G012Y0-RASCH. (20.63X34.93X28.5) H 081

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20,63 mm
Diametro esterno34,93 mm
Altezza6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11G012Y0-RASCH. (20.63X34.93X28.5) H 081


RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:20.63 mm Diametro Esterno:34.93 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20,63 mm
Diametro esterno34,93 mm
Altezza6,35 mm
Esecuzioneh
Materialenbr
131,56 IVA esclusa
/ 150 Unità
160,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore