369 RM 30-40-7/10 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RM0304010
Rubix:170000000678367
369 RM 30-40-7/10 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 369 RM 30-40-7/10 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore